{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | PVD | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Type | IC908 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spidsvinkel | 140 grader | |
| til basiselement størrelse | 6 | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
| Iscar-artikelbetegnelse | FCP 060 IC908 | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Geometri | FCP | |
| Producentbetegnelse | FCP 060 IC908 | |
| Produkttype | Skæreforsats til boring |
| Artikelnummer | 231790 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075298338 | |
| Producentnummer | 3311613 |