{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | PVD | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Type | IC908 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spidsvinkel | 134 grader | |
| til basiselement størrelse | 6 | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
| Iscar-artikelbetegnelse | HCP 060-IQ IC908 | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Geometri | HCP-IQ | |
| Producentbetegnelse | HCP 060-IQ IC908 | |
| Produkttype | Skæreforsats til boring |
| Artikelnummer | 231745 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075333022 | |
| Producentnummer | 3311592 |