PCHR 12-D32-3-IQ Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 2302690
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302690
EAN/GTIN 7291075318494
Producentnummer 2302690
L-nummer L23920 1389

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 32,6 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Samlet højde (OAH) 32,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle