{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PENTAIQGRIP | |
| Skaftstørrelse | 12 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indvendig køling | nej | |
| Hovedlængde L1 | 26,9 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| HBH | 8 mm | |
| HBL | 25,7 mm | |
| WF | 11,4 mm | |
| H | 25,5 mm | |
| CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
| aksial stikning mulig | nej | |
| Producentbetegnelse | PCHR 12-D22-2-IQ | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273576 12/22 | |
| EAN/GTIN | 7291075318159 | |
| Producentnummer | 2302656 |