• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skæreplatte bredde2,2 mm, Type: ALU

Art.-nr.: 218460 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    88,24 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    73,53 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HU7810
Tilspænding fz 0,13 mm
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218460 ALU
EAN/GTIN 4045197534262
Producentnummer 218460 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
530
Aluminium (med korte spåner)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.