{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Til skærehoved-⌀ D | 12 mm | |
| Adapter | Weldon-skaft | |
| Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udv. ⌀ d1 | 11,8 mm | |
| Samlet længde L | 95 mm | |
| Nyttelængde L1 | 42 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 10 Nm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 210567 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197557803 | |
| Producentnummer | 210567 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |