PKD-fræsere med IK trækkende snit, PKD, ⌀ h10 DC: 6mm

Art.-nr.: 209801 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: PKD
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning PKD
Skæremateriale PKD
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Skærlængde Lc 15 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 20 mm
Fristilling-⌀ D1 5,4 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods 0,03 mm
Tilspænding fz til notfræsning i grafit 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i grafit 0,1 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209801 6
EAN/GTIN 4062406765170
Producentnummer 209801 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen.
Aksevinkel positiv. α = 2°.
Trækkende snit til normal brug.