{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 16 mm | |
| Belægning | PKD | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 2 | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,1 mm | |
| Tilspænding fz til notfræsning i grafit | 0,15 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,11 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i grafit | 0,15 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 209801 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406765217 | |
| Producentnummer | 209801 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |