{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Skær-⌀ DC | 5 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | H | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 6 mm | |
| Skærradius R1 | 0,5 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 4,6 mm | |
| Samlet længde L | 75 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
| Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,048 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | Torusfræser |
| Artikelnummer | 206342 5/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197598752 | |
| Producentnummer | 206342 5/0,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |