GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,8mm

Art.-nr.: 206342 10/0,8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 11 mm
Skærradius R1 0,8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 60 mm
Fristilling-⌀ D1 9,2 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,07 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,07 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206342 10/0,8
EAN/GTIN 4045197598905
Producentnummer 206342 10/0,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
135
Stål < 60 HRC
H
120
Stål < 65 HRC
H
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle