• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT Diabolo Hm-fræser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC m7: 8mm

Art.-nr.: 203221 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
531 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 50 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC 0,04 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203221 8
EAN/GTIN 4069515036610
Producentnummer 203221 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Specialisten til stål i op til 62 HRC. Processikkerhed og øget værktøjslevetid takket være optimeret skærgeometri og moderne højtydende overfladebehandling.
Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle