{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Skær-⌀ DC | 20 mm | |
| Belægning | TiSiN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | H | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
| Antal tænder Z | 10 | |
| Spiralvinkel | 50 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 41 mm | |
| Samlet længde L | 104 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC | 0,07 mm | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 203221 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515036672 | |
| Producentnummer | 203221 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |