• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Maskin-savklinge, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 300/6

Art.-nr.: 171000 300/6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    66,12 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    55,10 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L / tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fortanding: normal

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 300 mm
Tænder pr. tomme 6
Skæremateriale HSS
Fortanding normal
Bredde 25 mm
Tykkelse 1,6 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 171000 300/6
EAN/GTIN 4045197094766
Producentnummer 171000 300/6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål HSS (DMo5). Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget gode skæreresultater (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.