{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Længde L | 350 mm | |
| Tænder pr. tomme | 6 | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Fortanding | normal | |
| Bredde | 32 mm | |
| Tykkelse | 1,6 mm | |
| Opspændingshul-⌀ | 8,5 mm | |
| Produkttype | Maskinsavklinge |
| Artikelnummer | 171000 350/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197094810 | |
| Producentnummer | 171000 350/6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |