{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 208 B | |
| Spiralvinkel | 7-8 grader | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skaft | Morsekonus | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| ⌀-område | 9,510 mm - 10,050 mm | |
| Skærlængde Lc | 38 mm | |
| Udhængslængde L1 | 100 mm | |
| Samlet længde L | 168 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
| Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Farvering | uden | |
| konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
| konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164180 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197092274 | |
| Producentnummer | 164180 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |