Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 164000 5
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
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Skaft Morsekonus
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 23 mm
Udhængslængde L1 63 mm
Samlet længde L 133 mm
Antal skær Z 6
Morsekonus MK, størrelse 1
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164000 5
EAN/GTIN 4045197091819
Producentnummer 164000 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige antal tænder med ulige afstand mellem tænderne. Boringen bliver absolut rund og uden slagmærker. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen. Konisk holderskaft.
Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Takket være den korte skærfas også egnet til bundhuller.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.