• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

NC-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 6,57mm

Art.-nr.: 162902 6,57
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: 0 / 0,005
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,57 mm
Belægning ubelagt
Tolerance 0 / 0,005
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 28 mm
Udhængslængde L1 64 mm
Samlet længde L 101 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162902 6,57
EAN/GTIN 4062406141141
Producentnummer 162902 6,57
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler som 162900, dog i 1/100-mål.
Tolerancer:
Størrelse 1,01 – 5,5: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,004 mm.
Størrelse 5,51 – 12,05: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,005 mm.
Bestillingseksempel:
Ønsket ⌀ 6,24 mm – angivelse ved bestilling: Artikelnummer 162902 6,24.
Rivalen leveres med 6,24 mm i tolerancen 0 / +0,005 mm.
Kan alt efter tilgængelighed leveres fra lager eller efter maks. 1 uge.

Hvilken diameter, der kræves til den ønskede pasning, ses i den efterfølgende tabel. Tit passer én rival også til yderligere pasninger, da deres tolerancemål kan overlappe.

Bemærk:

Rivaler i hele tal og 1/10-mål til H7-pasning, se nr. 162900.
Rivaler til diameter og pasning efter angivelser, se nr. 162951.