{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
Nominel ⌀ DC | 1,52 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | 0 / 0,004 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162902 1,52 | |
EAN/GTIN | 4062406136505 | |
Producentnummer | 162902 1,52 | |
Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |