{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| lille ⌀ D3 | 7,9 mm | |
| stor ⌀ D2 | 10,8 mm | |
| Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 2179 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Konusforhold | 1:50 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Skærlængde Lc | 145 mm | |
| Samlet længde L | 207 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 161600 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197089076 | |
| Producentnummer | 161600 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |