• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Konisk stiftrival, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 161600 12
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
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 2179
  • Spiralvinkel: 45
  • Konusforhold: 1:50
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 11,8 mm
stor ⌀ D2 16 mm
Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 2179
Spiralvinkel 45 grader
Konusforhold 1:50
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h9
Skærlængde Lc 210 mm
Samlet længde L 290 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 161600 12
EAN/GTIN 4045197089090
Producentnummer 161600 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med 45° venstrespiral, spåntransport i skæreretningen.

Anvendelse:

På maskiner til gennemgående koniske boringer. Skalsnoningens særlige arbejdsmåde kræver stor spåntagning (undgå for stor forboring). Til koniske stifter iht. ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 og 1447.

Anbefaling:

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.