• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stifthul-rival 1:50, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 1,2mm

Art.-nr.: 161200 1,2
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Konusforhold: 1:50
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 1,1 mm
stor ⌀ D2 1,74 mm
Nominel ⌀ DC 1,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 9
Konusforhold 1:50
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 32 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaftfirkant □ 2,5 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 161200 1,2
EAN/GTIN 4045197088857
Producentnummer 161200 1,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konisk stigende skær (fra 1 mm til 50 mm længde).
Str. 1,2 − 2,5 − Ligenotet. Form A.
Str. 3 − 25 − spiralnotet. Form B.

Anvendelse:

Til oprivning af koniske boringer med hånden til koniske stifter iht. ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Anbefaling:

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.