{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| lille ⌀ D3 | 13,8 mm | |
| stor ⌀ D2 | 18 mm | |
| Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 9 | |
| Konusforhold | 1:50 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Skærlængde Lc | 210 mm | |
| Samlet længde L | 255 mm | |
| Skaftfirkant □ | 12,5 mm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 161200 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197088970 | |
| Producentnummer | 161200 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |