Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 30mm

Art.-nr.: 160500 30
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 30 mm
Skæremateriale HSS
Norm DIN 859
Spiralvinkel 7-8 grader
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 94 mm
Udhængslængde L1 149 mm
Samlet længde L 247 mm
Skaftfirkant □ 22,4 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 160500 30
EAN/GTIN 4045197250810
Producentnummer 160500 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Indtil 5 mm ligenotet, fra 6 mm med venstrespiral 7-8°. Rivalkroppen er slidset og kan ved hjælp af en skrue spredes ca. 1/100 af rival-⌀ (f.eks. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Anvendelse:

Til udvidelse af gennemgangsboringer til et lille overmål. Anvend kun de ligenotede rivaler til boringer uden afbrydelse. Opbevar dem i afspændt stand.