{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 859 | |
| Spiralvinkel | 7-8 grader | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Skærlængde Lc | 67 mm | |
| Udhængslængde L1 | 105 mm | |
| Samlet længde L | 175 mm | |
| Skaftfirkant □ | 12,5 mm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 160500 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197250711 | |
| Producentnummer | 160500 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |