• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gevindbakke sekskant, M: M8

Art.-nr.: 140920 M8
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
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 382
Toleranceklasse DIN 13 6g
Stigning 1,25 mm
Nøglestørrelse 21 mm
Højde 9 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 140920 M8
EAN/GTIN 4045197083883
Producentnummer 140920 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig sekskant til standardnøglemål. Uden skæreansnit.Ansnit på 1 3/4 gevind.

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.