• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gevindbakke sekskant, M: M45

Art.-nr.: 140920 M45
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M45
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 382
Toleranceklasse DIN 13 6g
Stigning 4,5 mm
Nøglestørrelse 85 mm
Højde 36 mm
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 140920 M45
EAN/GTIN 4062406221966
Producentnummer 140920 M45
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Udvendig sekskant til standardnøglemål. Uden skæreansnit.Ansnit på 1 3/4 gevind.

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.