{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | |
| Belægning | TiAlN | |
| Gevindtype | UNC; UNC-LH | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 1,954 mm | |
| Gevindgange pr. tomme | 13 | |
| Nominel ⌀ DC | 9,95 mm | |
| Skærlængde Lc | 26,31 mm | |
| Skaftlængde Ls | 40 mm | |
| Samlet længde L | 82 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Antal spånnoter | 6 | |
| Farvering | grøn | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
| Gevindprofil | Hel profil | |
| Produkttype | Gevindfræser |
| Artikelnummer | 139722 1/2-13 | |
| EAN/GTIN | 4062406057978 | |
| Producentnummer | 139722 1/2-13 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |