• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GARANT Master TM HM-treprofil-gevindfræser 2×D, AITiN, G: G1/16

Art.-nr.: 139631 G1/16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: G; G; EG-G; EG-G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master TM
Gevindstørrelse G1/16
Belægning AITiN
Gevindtype G; G; EG-G; EG-G-LH
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,91 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Nominel ⌀ DC 5,95 mm
Skærlængde Lc 2,72 mm
Skaftlængde Ls 40,6 mm
Udhængslængde L1 15,95 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Antal tænder Z 6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz i CFK 0,06 mm
Gevindprofil Hel profil
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig og udvendig
Gevinddybde 15,95 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139631 G1/16
EAN/GTIN 4069515023665
Producentnummer 139631 G1/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid. Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • AlTiN-baseret HiPIMS-belægning i den nyeste generation.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Markant lavere radial fortrængning end ved flertandsgevindfræsere. Aksiale køleriller på skaftet for optimal spånfjernelse.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt). Egnet til indvendigt og udvendigt gevind.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139631 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139631 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle