{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Gevindstørrelse | G3/8 | |
| Belægning | AITiN | |
| Gevindtype | G; G; EG-G; EG-G-LH | |
| Flankevinkel | 55 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Gevindstigning | 1,337 mm | |
| Gevindgange pr. tomme | 19 | |
| Nominel ⌀ DC | 13,95 mm | |
| Skærlængde Lc | 34,09 mm | |
| Skaftlængde Ls | 45,9 mm | |
| Samlet længde L | 94 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
| Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Gevindprofil | Hel profil | |
| Antal spånnoter | 6 | |
| Farvering | grøn | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
| Gevinddybde | 34,09 mm | |
| Produkttype | Gevindfræser |
| Artikelnummer | 139706 G3/8 | |
| EAN/GTIN | 4067263128915 | |
| Producentnummer | 139706 G3/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |