{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M8 | |
| Belægning | AITiN | |
| Gevindtype | M; M; UN; UN-LH | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Område gevindstigning | 0,75 mm - 1,25 mm | |
| Nominel ⌀ DC | 5,95 mm | |
| Skærlængde Lc | 1,65 mm | |
| Skaftlængde Ls | 37,6 mm | |
| Udhængslængde L1 | 24,6 mm | |
| Samlet længde L | 64 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Tilspænding fz i CFK | 0,06 mm | |
| Gevindprofil | Delprofil | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Antal spånnoter | 6 | |
| Farvering | grøn | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
| Gevinddybde | 24 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Produkttype | Gevindfræser |
| Artikelnummer | 139625 M8 | |
| EAN/GTIN | 4067263139997 | |
| Producentnummer | 139625 M8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |