{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
| Belægning | TiN | |
| Gevindtype | MF | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E PM | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | C | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Skaftfirkant □ | 11 mm | |
| Kernehul-⌀ vejledende værdi | 17,35 mm | |
| Gevind-⌀ | 18 mm | |
| Antal spånnoter | 8 | |
| Farvering | grøn | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Gevinddybde | 54 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Produkttype | Rulletap |
| Artikelnummer | 139370 18X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515003711 | |
| Producentnummer | 139370 18X1,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |