• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HOLEX Pro Form-maskinrulletapper uden smørenoter 6GX, TiN, M: M2

Art.-nr.: 139143 M2
Rabat
209,13 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 3X 6GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,4 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 1,85 mm
Gevind-⌀ 2 mm
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 3 mm
Serie Pro Form
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139143 M2
EAN/GTIN 4069515003377
Producentnummer 139143 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Toleranceklasse: ISO 3X/6GX = overmål 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Højtydende rulletap til brug i en lang række materialer.
  • HSS-E-PM-skæremateriale for høj slidstyrke.
  • Optimeret HIPIMS TiN-belægning i den nyeste generation.

Anvendelse:

Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.