Automatisk svejsemaske optrel® vegaview2.5, med turboåndedrætsværn

Art.-nr.: 097977 AIR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie optrel® vegaview2.5
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 50 ms - 1.000 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097977 AIR
EAN/GTIN 7640127615898
Producentnummer 4441.800

Betegnelse

Udførelse:

Let automatisk svejsemaske (482 g) til minimal belastning af hoved- og nakkemuskulatur. Maksimalt udsyn samtidig med 100 % beskyttelse mod UV- og IR-stråling. Masken har høj farveægthed og et lyst trin med høj lysgennemtrængning på 23 %, herved er et nøjagtigt blik på komponenten mulig. Et enkelt tryk på knappen på ydersiden aktiverer slibefunktionen. Ideelt til arbejdsmiljøer med dårlig belysning. Med komfortabelt hovedbånd med justeringsmuligheder. Registreringsvinklen for lysbuen kan indstilles med skyder, og følsomheden kan også tilpasses ideelt til arbejdsmiljøet.
  • Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12
  • Lystrin: 2,5
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)
  • Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm
Friskluftudførelsen af optrel® vegaview2.5 har samme produktspecifikationer som standardudførelsen nr. 097949 str. BLACK. Hjelmen kan med få simple greb forbindes med turboåndedrætsværnsystemet optrel® e3000X nr. 097978 str. E3000X.

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning og -skæring

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Passer til:

Nr. 097978 Gr. E3000 åndedrætsværn optrel® e3000.

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose