Automatisk svejsemaske optrel® vegaview2.5

Art.-nr.: 097949 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie optrel® vegaview2.5
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 50 ms - 1.000 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097949 BLACK
EAN/GTIN 7640429870445
Producentnummer 1006.600

Betegnelse

Udførelse:

Let automatisk svejsemaske (482 g) til minimal belastning af hoved- og nakkemuskulatur. Maksimalt udsyn samtidig med 100 % beskyttelse mod UV- og IR-stråling. Masken har høj farveægthed og et lyst trin med høj lysgennemtrængning på 23 %, herved er et nøjagtigt blik på komponenten mulig. Et enkelt tryk på knappen på ydersiden aktiverer slibefunktionen. Ideelt til arbejdsmiljøer med dårlig belysning. Med komfortabelt hovedbånd med justeringsmuligheder. Registreringsvinklen for lysbuen kan indstilles med skyder, og følsomheden kan også tilpasses ideelt til arbejdsmiljøet.
  • Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12
  • Lystrin: 2,5
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)
  • Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning og -skæring

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose