Reserveørepropsæt, 10 par HOLEX, Type: 32

Art.-nr.: 097689 32
Nyt produkt
Sæt pris 10 par (DKK 2,06 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB(A)
Indhold 10 par
Produkttype Reserveørepropper
Materiale, øreprop Polyurethan

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097689 32
EAN/GTIN 4069515001199
Producentnummer 097689 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Reservepropsæt, 10 par.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB.
  • Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
  • 097688: Bøjlen kan placeres under hagen eller på hovedet.
  • Kun med reserveørepropper art.-nr.
  • 097689.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer.
  • Yderligere oplysninger fås hos producenten.