Udførelse:
Høreværn med
ergonomisk formet bøjle og PU-propper til øregange i alle størrelser. Propperne består af to komponenter og er dermed ekstra komfortable. Bøjlen kan bæres i flere positioner. Et hygiejnisk skift af ørepropperne (reserveørepropper nr.
097689 str. 32) er muligt med få greb. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter mod skadelig støj.
- Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB.
- Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
- 097688: Bøjlen kan placeres under hagen eller på hovedet.
- Kun med reserveørepropper art.-nr.
- 097689.
Ukorrekt anvendelse- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
- Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer.
- Yderligere oplysninger fås hos producenten.