• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Ekstra kraftige industripapirservietter, Type: W

Art.-nr.: 089127 W
Rabat
563,36 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 0,57 / 1 Abrisse)
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 440
Servietter 750
Lag 3
Bredde 369 mm
Længde 340 mm
Farve blå
Passertilholder / dispenser F1, W1
Produkttype Papirservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089127 W
EAN/GTIN 7322540183795
Producentnummer 130080
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Tork ekstra kraftige industripapirservietter (440): egner til optørring af olie og fedt. På grund af QuickDry-kvaliteten kraftigere og bedre sugeevne end normalt papir.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Klude fås som rulleklude eller enkeltklude. Oplev det store udvalg af Tork-produkter, der gør dit arbejdsmiljø renere, sikrere og mere effektivt. Alle Tork-klude er FSC- og EU Ecolabel-certificerede.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. W4.