Performance Papirrulleholder / -dispenser, Producentbetegnelse: F1

Art.-nr.: 089160 F1
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
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse F1
maks. hjulbredde 43 cm
Materiale, gulvstativ metal
Afrivningskant med glasfiberforstærkede tænder ja
Gulvstativ med 2 hjul ja
skridsikkert greb ja
passer til papirruller med kerne-⌀ 71 mm - 73 mm
Produkttype Papirrulleholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089160 F1
EAN/GTIN 7322540430578
Producentnummer 652008
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil papirrulleholder og -dispenser.
Stabil og rullebar Gulvstativ i metaludførelse.
Til papirruller med kerne-⌀ 71 − 73 mm. Maks. bredde 43 cm.
Easy Load-koncept til enkel genopfyldning.

Bemærk:

Leveres uden rulle eller klude.
Levering af reservedele ikke mulig.