• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT GreenPlus rengøringsmiddel til rustfrit stål Inox Care, Indhold (ml eller l): 20

Art.-nr.: 088005 20
Rabat
1.752,22 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 75,35 / 1 Litre)
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml eller l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Udførelse Dunk
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 20 l
Farve hvid
Form flydende
Tæthed 0,94 g/cm3
Kogepunkt 100 °C
pH-værdi 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088005 20
EAN/GTIN 4062406403157
Producentnummer 088005 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengør, beskytter og plejer specialstål, aluminium, uædle metaller og kunststoffer. Fjerner sikkert og nemt støv, fingeraftryk og olie. Giver strålende glans.
NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).
Rengøringsmidlet til rustfrit stål leveres klart til brug og anvendes manuelt. Et absolut must for kvalitetsapparater, overflader og metalkomponenter, som også skal beskyttes under længere opbevaring. Sprayen til rustfrit stål er især velegnet til metalbearbejdning og inden for automobilbranchen. Takket være NSF-certificeringen er den også egnet til brug i fødevareindustrien til rengøring og pleje af store anlæg.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes manuelt.
  • NSF-certificeret til fødevareområdet.
  • Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.