{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 2,5 | |
| Trykeffekt ved vandring, kort | 8 kN | |
| Slaglængde, lang | 0 mm - 42 mm | |
| Udladning | 90 mm | |
| Monteringshøjde | 70 mm - 190 mm | |
| Holderboring i støder | 10 H 7 mm | |
| Bordets bredde | 150 mm | |
| Bord, dybde | 100 mm | |
| T-not iht. DIN 650 | 1 stk. str. 10 | |
| Højde uden håndtag | 320 mm | |
| Grundareal, bredde | 150 mm | |
| Grundareal, dybde | 200 mm | |
| Vægt | 11,5 kg | |
| Produkttype | Knæledspresse |
| Artikelnummer | 086760 2,5 | |
| EAN/GTIN | 2050000997099 | |
| Producentnummer | A1001.001 | |
| Producent/ansvarlig person | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |