{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slaglængde | 6 mm - 46 mm | |
| Driftstryk | 2 bar - 7 bar | |
| maks. trykkraft | 4 kN | |
| Udladning | 120 mm | |
| Monteringshøjde | 73 mm - 240 mm | |
| Holderboring i støder | ⌀ 10 H7 mm | |
| Bordets bredde | 200 mm | |
| Bord, dybde | 169 mm | |
| Tilslutningsgevind trykluft | 1/4 tommer | |
| Højde uden håndtag | 678 mm | |
| Grundareal, bredde | 340 mm | |
| Grundareal, dybde | 260 mm | |
| Vægt | 36 kg | |
| Produkttype | Knæledspresse |
| Artikelnummer | 086761 4 | |
| Producentnummer | 4KN HKP/L DS/31766 | |
| Producent/ansvarlig person | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |