{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | C-serie | |
| Producentbetegnelse | C7 | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Farve, hus | BLACK | |
| Lysnet | 40 lm | |
| Lysnet, trin 2 | 250 lm | |
| Lysnet, trin 3 | 400 lm | |
| Brændetid | 1 h - 25 h | |
| Lysvarighed, trin 2 | 2 h | |
| Lysvarighed, trin 3 | 1 h | |
| Lysvidde | 100 m - 300 m | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Lyskilde | LED-modul | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| CRI-værdi | 70 | |
| Advanced Focus System (AFS) | ja | |
| Rapid Focus | ja | |
| Antal medfølgende batterier | 4 | |
| Batteritype | Micro, AAA | |
| International konstruktionsstørrelse | LR3 | |
| Samlet længde | 140 mm | |
| Hoved-⌀ | 37 mm | |
| Vægt | 175 g | |
| Bæltetaske medfølger | ja | |
| Produkttype | Lommelygte |
| Artikelnummer | 081447 C7 | |
| EAN/GTIN | 4058205038379 | |
| Producent/ansvarlig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |