• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

LED-lommelygte C-serie, Type: C5R

Art.-nr.: 081447 C5R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie C-serie
Producentbetegnelse C5R
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Farve, hus BLACK
Lysnet 20 lm - 420 lm
Lysnet, trin 2 420 lm
Brændetid 3 h - 15 h
Lysvarighed, trin 2 3 h
Lysvidde 50 m - 240 m
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI-værdi 75
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
International konstruktionsstørrelse 14500
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 0,7 Ah
Batterispænding 3,7 V
Batteri, udskifteligt ja
Samlet længde 117 mm
Hoved-⌀ 26 mm
Vægt 75 g
Bæltetaske medfølger ja
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081447 C5R
EAN/GTIN 4058205038348
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× Li-Ion-akku type 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× håndstrop, 1× værdikupon til en bæltetaske.

Bemærk:

2+5 års garanti ved registrering på www.ledlenser.com.
Medmindre andet er angivet nedenfor, giver vi producentgaranti på vores produkter på
  • syv år, hvis produktet registreres online inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen
  • to år, hvis produktet ikke eller ikke rettidigt registreres online. Vi garanterer ligeledes den korrekte funktion af genopladelige batterier („akkuer”), Powercase og Batterybox i en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering), beregnet fra købsdatoen.