Dobbeltslibemaskine 400 V, Type: DSD200P

Art.-nr.: 077541 DSD200P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DSD 200 Plus
Energiforsyning Med kabel
Nominel effekt 400 V
Effektforbrug 750 W
maks. omdrejningstal 2.980 min-1
Slibeskive-⌀ D 200 mm
Slibeskivebredde T 25 mm
Slibeskiveborings-⌀ H 32 mm
Vægt 17,8 kg
Kabellængde 1,8 m
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077541 DSD200P
EAN/GTIN 4061792226043
Producentnummer 604210000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.
  • Dobbeltslibemaskine med 3-fasemotor og særligt højt moment, der er egnet til høje belastninger.
  • Dobbeltsidet sugetilslutning, passer til almindelige forbindelsesmanchetter.
  • Stor, vippelig værktøjsstøtte med praktisk V-not til slibning af svejsenåle.
  • Til at slibe, hvæsse, afgrate og fjerne rust på stål og metaller.
  • Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.
  • Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.
  • Støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri induktionsmotor.
  • Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.
  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelse.

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskiver 36 P og 60 N med normal kornstørrelse, gnistbeskyttelse, emneholder og sekskantnøgler.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.