{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FUEL | |
| Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
| Producentbetegnelse | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
| Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
| Maks. skæredybde | 34 mm | |
| Vægt | 2,5 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 3,4 m/s2 | |
| Overbelastningssikring | ja | |
| Dødemandskontakt | nej | |
| Blød opstart | ja | |
| Genstartsspærre | ja | |
| Kickbackstop | nej | |
| App-integration | OneKey | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Vinkelsliber |
| Artikelnummer | 077140 M18FSAGB | |
| EAN/GTIN | 4058546346218 | |
| Producentnummer | 4933478430 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |