Lithium-ion-batteri High Output™, 5,5 Ah, Akku-type: MHB55

Art.-nr.: 073809 MHB55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18HB5.5
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,5 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til 18V Milwaukee
Vægt pr. genopladeligt batteri 1.000 g
Produkttype Akku

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Producentnummer 4932464712
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuer.
  • Med forbedret køling, der giver længere driftstid og mere power.
  • Til opgaver med ekstreme belastninger – anvendelse op til −28 °C.

Passer til:

Skydebatterisystem M18 til alle Milwaukee 18 V-Li-ion-apparater.