• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-8

Art.-nr.: 077120 18V-8
Nyt produkt
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 18V-8
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 7 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077120 18V-8
EAN/GTIN 4053423323801
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt kraftfuld 18 V batteridrevet vinkelsliber med et kompakt design.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere findes under nr. 073851073866.