• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-11S

Art.-nr.: 077120 18V-11S
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 18V-11 S
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 2 kg
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart nej
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077120 18V-11S
EAN/GTIN 4053423323399
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 18 V batteri-vinkelsliber.
  • Samme effekt som en slibemaskine med ledning med 1100 watt takket være den børsteløse motor og ProCORE 18 V-batteriet.
  • Drop Control, KickBack Control, Intelligent Brake System og genstartsbeskyttelse giver maksimal brugerbeskyttelse og komfort.
  • Afbalanceret design til en lang række anvendelser, der muliggør hurtig skæring og effektiv slibning under overbelastning.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere findes under nr. 073851073866.