• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 10

Artikel-Nr.: 953435 10
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 10
Anzahl Werkzeuge 10
Gewicht 0,843 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953435 10
EAN / GTIN 2050002004238
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr 952001 Gr. 953435: 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Schlitz Nr. 660040 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: je 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Phillips Nr. 667695 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.