• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 667695 0
Rabatt
7,08 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Netto: 3,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Kreuzschlitzgröße 0
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 140 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Herstellernummer PB 8190.0-60 LG

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.